Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tablett BISTRO 42,6cm m. Griffen | Maße: 57 x 48 x 9,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tablett BISTRO 42,6cm m. Griffen | Maße: 57 x 48 x 9,3 cm
WMF Tablett BISTRO 42,6cm m. Griffen | Maße: 57 x 48 x 9,3 cm
WMF Tablett BISTRO 42,6cm m. Griffen | Maße: 57 x 48 x 9,3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5297
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.7679.6040
EAN/GTIN:
     4045135371409
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett
WMF Tablett BISTRO 42,6cm m. Griffen | Maße: 57 x 48 x 9,3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
57.00 cm
Breite:
48.00 cm
Höhe:
9.30 cm
Gewicht:
2.38 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 161,97*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 172,95*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 187,02*
€ 228,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.