Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Tablett BISTRO m. Griffen GN 1/1 | Maße: 57,5 x 48 x 9 cm Cromargan,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Tablett BISTRO m. Griffen GN 1/1 | Maße: 57,5 x 48 x 9 cm Cromargan,
WMF Tablett BISTRO m. Griffen GN 1/1 | Maße: 57,5 x 48 x 9 cm Cromargan,
WMF Tablett BISTRO m. Griffen GN 1/1 | Maße: 57,5 x 48 x 9 cm Cromargan,
WMF Tablett BISTRO m. Griffen GN 1/1 | Maße: 57,5 x 48 x 9 cm Cromargan,
Artikel-Nr.:
     2813-454-5298
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.7680.6040
EAN/GTIN:
     4045135371416
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Kaffeetablett
WMF Tablett BISTRO m. Griffen GN 1/1 | Maße: 57,5 x 48 x 9 cm
Cromargan, poliert, mit glattem Rand und Griffen, stapelbar auf Griffen Größe GN 1/1 53 x 32,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
57.50 cm
Breite:
48.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
2.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 133,44*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 143,36*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 154,53*
€ 188,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.