Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Eisgefäß CLASSIC | Maße: 20,5 x 18 x 13,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Eisgefäß CLASSIC | Maße: 20,5 x 18 x 13,5 cm
WMF Eisgefäß CLASSIC | Maße: 20,5 x 18 x 13,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5439
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.1761.6040
EAN/GTIN:
     4045135365699
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer wmf
eiseimer
WMF Eisgefäß CLASSIC | Maße: 20,5 x 18 x 13,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20.50 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
13.50 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 62,28*
€ 80,41*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,99*
€ 86,33*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 88,57*
€ 112,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.