Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Suppenstation GN 1/1 | Maße: 67,5 x 41 x 38 cm passend zu Chafing Dishes GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Suppenstation GN 1/1 | Maße: 67,5 x 41 x 38 cm passend zu Chafing Dishes GN
WMF Suppenstation GN 1/1 | Maße: 67,5 x 41 x 38 cm passend zu Chafing Dishes GN
Artikel-Nr.:
     2813-454-5451
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.2007.6040
EAN/GTIN:
     4045135365941
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Suppen-Station
Suppenstation
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
WMF Suppenstation GN 1/1 | Maße: 67,5 x 41 x 38 cm
passend zu Chafing Dishes GN 1/1, Cromargan, poliert bestehend aus: 1 Abdeckplatte und 2 Suppentöpfen mit Deckel, Inhalt 2x 4,5 l Größe 53 x 32,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
67.50 cm
Breite:
41.00 cm
Höhe:
38.00 cm
Gewicht:
6.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,98*
€ 341,04*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,56*
€ 375,63*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 409,70*
€ 485,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.