Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Suppenstation m. Scharnier | Maße: 117,3 x 40,5 x 85 cm passend zu Chafing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Suppenstation m. Scharnier | Maße: 117,3 x 40,5 x 85 cm passend zu Chafing
WMF Suppenstation m. Scharnier | Maße: 117,3 x 40,5 x 85 cm passend zu Chafing
Artikel-Nr.:
     2813-454-5453
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.2007.9990
EAN/GTIN:
     4045135365996
Suchbegriffe:
Suppen-Station
Suppenstation
suppenstation
WMF Suppenstation m. Scharnier | Maße: 117,3 x 40,5 x 85 cm
passend zu Chafing Dish GN 1/1 Cromargan, poliert bestehend aus: 1 Abdeckplatte 2 Suppentöpfen mit Scharnierdeckel Inhalt 2 x 4,5 l Größe 53 x 32,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
117.30 cm
Breite:
40.50 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
7.09 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,41*
€ 375,72*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,58*
€ 451,64*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 498,64*
€ 584,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,26*
€ 534,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,31*
€ 512,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,69*
€ 493,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,58*
€ 451,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.