Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Brotschale SCALA 28 x 17cm versilbert | Maße: 28 x 17 x 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Brotschale SCALA 28 x 17cm versilbert | Maße: 28 x 17 x 4 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5715
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     19.6380.6440
EAN/GTIN:
     4045135384492
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
WMF Brotschale SCALA 28 x 17cm versilbert | Maße: 28 x 17 x 4 cm

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,22*
€ 73,28*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,63*
€ 78,68*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 78,63*
€ 101,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.