Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Menuegabel NORDIC versilbert | Maße: 21 x 3 x 2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Menuegabel NORDIC versilbert | Maße: 21 x 3 x 2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5948
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.7202.6030
EAN/GTIN:
     4045135573087
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
WMF Menuegabel NORDIC versilbert | Maße: 21 x 3 x 2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: menü-gabel wmf, menü gabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,249*
€ 16,299*
10 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 134,05008*
€ 163,33008*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,54004*
€ 163,33008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,299*
€ 19,396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,019*
€ 19,063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,249*
€ 15,766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 195,588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.