Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buttermesser OSCAR, Chrom-Stahl, poliert, 17,2 cm lang, Villeroy Boch. Dieses


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buttermesser OSCAR, Chrom-Stahl, poliert, 17,2 cm lang, Villeroy Boch. Dieses
Buttermesser OSCAR, Chrom-Stahl, poliert, 17,2 cm lang, Villeroy Boch. Dieses
Artikel-Nr.:
     2813-456-4299
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6339-0563
EAN/GTIN:
     4003683259877
Suchbegriffe:
Aufstrichmesser
Buttermesser
Butterstreicher
Toastmesser
Buttermesser OSCAR, Chrom-Stahl, poliert, 17,2 cm lang, Villeroy Boch.
Dieses Villeroy & Boch-Besteck gehört in die Liga der zeitlosen Klassiker, die niemals an Attraktivität verlieren. Ein ideales Alltagsbesteck, das man auch für feinere Anlässe einsetzen kann.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
17.20 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: aufstrichmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,927*
€ 7,957*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 32,95002*
€ 43,24002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,957*
€ 9,469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,547*
€ 8,981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,287*
€ 8,672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,927*
€ 7,053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0080
ab € 4,743*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0070
ab € 4,733*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0093
ab € 6,011*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0180
ab € 2,447*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0100
ab € 4,471*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0160
ab € 2,571*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-63390190
ab € 3,259*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0050
ab € 5,239*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0065
ab € 7,213*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.