Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher 0,4l Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher 0,4l Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes
Henkelbecher 0,4l Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes
Henkelbecher 0,4l Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch Cremefarbenes
Artikel-Nr.:
     2813-456-4317
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-9651
EAN/GTIN:
     5450523048136
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Henkelbecher 0,4l Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch
Cremefarbenes Hotel-Porzellan der Hochklassigen Art.Die vollkommen harmonische Linienführung aller Teile verrät den großen Gestalter ( Matteo Thun)

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.33 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,617*
€ 14,257*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 51,88002*
€ 68,48004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,257*
€ 16,966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,857*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,517*
€ 16,085
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,617*
€ 12,634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,542* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.