Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse STELLA zu Becher, Durchmesser: 18 cm, Premium Bone Porcelain, uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse STELLA zu Becher, Durchmesser: 18 cm, Premium Bone Porcelain, uni
Untertasse STELLA zu Becher, Durchmesser: 18 cm, Premium Bone Porcelain, uni
Untertasse STELLA zu Becher, Durchmesser: 18 cm, Premium Bone Porcelain, uni
Artikel-Nr.:
     2813-456-4333
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-1250
EAN/GTIN:
     5450102383955
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
villeroy und boch untertasse
untertasse
Untertasse STELLA zu Becher, Durchmesser: 18 cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss, Villeroy & Boch
Klassisch elegantes Design in Premium Bone Porcelain,
Stella Hotel ist modern und filigran.

Weitere Informationen:
Material:
Fine Bone Porcelain
Farbe:
weiß
Breite:
17.50 cm
Durchmesser:
17.50 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,493*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,403*
€ 15,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,003*
€ 15,474
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,803*
€ 15,236
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,663*
€ 15,069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,493*
€ 12,487
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1300
ab € 12,091*
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1310
ab € 8,999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.