Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse STELLA, Durchmesser: 15 cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeuntertasse STELLA, Durchmesser: 15 cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Kaffeeuntertasse STELLA, Durchmesser: 15 cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Kaffeeuntertasse STELLA, Durchmesser: 15 cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss,
Artikel-Nr.:
     2813-456-4330
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3272-1310
EAN/GTIN:
     4057743032184
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Kaffeeuntertasse STELLA, Durchmesser: 15 cm, Premium Bone Porcelain, uni weiss, Villeroy & Boch
Klassisch elegantes Design in Premium Bone Porcelain,
Stella Hotel ist modern und filigran.

Weitere Informationen:
Material:
Fine Bone Porcelain
Farbe:
weiß
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,019*
€ 11,859*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 51,43002*
€ 65,37*
3 Tage
60
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 51,39*
€ 65,45004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,859*
€ 14,112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,299*
€ 13,446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,989*
€ 13,077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,019*
€ 10,733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 71,154* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1300
ab € 12,121*
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3272-1271
ab € 12,819*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.