Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy Boch Becher mit Henkel 0,30l Petite Fleur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy Boch Becher mit Henkel 0,30l Petite Fleur
Villeroy Boch Becher mit Henkel 0,30l Petite Fleur
Artikel-Nr.:
     2813-456-436
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1023954870
EAN/GTIN:
     5450102014521
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Villeroy Boch Becher mit Henkel 0,30l Petite Fleur


Weitere Informationen:
Breite:
11.10 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.