Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeuntertasse 15 cm Form Easy - Premium Porzellan Villeroy Boch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeuntertasse 15 cm Form Easy - Premium Porzellan Villeroy Boch
Kaffeeuntertasse 15 cm Form Easy - Premium Porzellan Villeroy Boch
Artikel-Nr.:
     2813-456-4411
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2155-1280
EAN/GTIN:
     5450102345809
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Kaffeeuntertasse 15 cm Form Easy - Premium Porzellan Villeroy Boch

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Breite:
15.00 cm
Durchmesser:
1.50 cm
Gewicht:
0.21 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,491*
€ 7,261*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,05*
€ 40,23*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,18002*
€ 40,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,261*
€ 8,641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,911*
€ 8,224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,741*
€ 8,022
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,491*
€ 6,534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 43,566* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Villeroy & Boch
16-2155-2510
ab € 12,947*
Sonstiges
Villeroy & Boch
1621551361
ab € 7,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.