Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie Easy, Inhalt: 0,27 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie Easy, Inhalt: 0,27 Liter
Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie Easy, Inhalt: 0,27 Liter
Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie Easy, Inhalt: 0,27 Liter
Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie Easy, Inhalt: 0,27 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-557
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2155-2510
EAN/GTIN:
     5450102345922
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Villeroy & Boch Bouillontasse stapelbar, Serie Easy, Inhalt: 0,27 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
10.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,947*
€ 16,577*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,00002*
€ 69,96*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 78,72*
€ 97,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,577*
€ 19,727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,977*
€ 19,013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,737*
€ 18,727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,947*
€ 15,407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,462* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-2155-1280
ab € 5,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.