Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy Boch Becher mit Henkel 0,35l Royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy Boch Becher mit Henkel 0,35l Royal
Artikel-Nr.:
     2813-456-4441
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044129651
EAN/GTIN:
     4003686297678
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Villeroy Boch Becher mit Henkel 0,35l Royal

Weitere Informationen:
Breite:
11.80 cm
Höhe:
10.70 cm
Gewicht:
0.23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.