Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Artikel
Villeroy & Boch Color Loop Natural Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,25 l,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-456-4683
Hersteller:
Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
19-5284-1300
EAN/GTIN:
4003686378292
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Villeroy & Boch Color Loop Natural Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,25 l, Durchmesser: 9,4 cm
Weitere Informationen:
Länge:
11.70 cm
Breite:
9.40 cm
Höhe:
6.90 cm
Durchmesser:
9.40 cm
Gewicht:
0.19 kg
Volumen:
0.25 Liter
... >
Besteck & Geschirr
>
Hotelporzellan-Serien
>
VILLEROY & BOCH Hotel
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
kaffeetasse 250ml
,
kaffee obere
,
villeroy boch kaffeetasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen