Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Crafted Breeze Becher mit Henkel, Inhalt: 0,358 l, Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Crafted Breeze Becher mit Henkel, Inhalt: 0,358 l, Durchmesser:
Villeroy & Boch Crafted Breeze Becher mit Henkel, Inhalt: 0,358 l, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-456-4766
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     19-5167-9651
EAN/GTIN:
     4003686397033
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Villeroy & Boch Crafted Breeze Becher mit Henkel, Inhalt: 0,358 l, Durchmesser: 8,9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
12.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Durchmesser:
8.90 cm
Gewicht:
0.27 kg
Volumen:
0.36 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,593*
€ 12,983*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 73,50*
€ 73,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,983*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,463*
€ 14,831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,133*
€ 14,438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,593*
€ 11,416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,898* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.