Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Crafted Denim Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,25 l, Durchmesser: 9,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Crafted Denim Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,25 l, Durchmesser: 9,3
Villeroy & Boch Crafted Denim Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,25 l, Durchmesser: 9,3
Artikel-Nr.:
     2813-456-4769
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     19-5168-1300
EAN/GTIN:
     4003686397637
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Villeroy & Boch Crafted Denim Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,25 l, Durchmesser: 9,3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
12.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
9.30 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,851*
€ 10,561*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 44,85*
€ 58,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,561*
€ 12,568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,061*
€ 11,973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,681*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,851*
€ 9,343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.