Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch For Me Teekanne Professional m.Dkl.u.Teefilter, Inhalt: 0,45 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch For Me Teekanne Professional m.Dkl.u.Teefilter, Inhalt: 0,45 l
Villeroy & Boch For Me Teekanne Professional m.Dkl.u.Teefilter, Inhalt: 0,45 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-4792
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4153-0630
EAN/GTIN:
     4003686399020
Suchbegriffe:
Tee-Filter
Teefilter
tee filter
Villeroy & Boch For Me Teekanne Professional m.Dkl.u.Teefilter, Inhalt: 0,45 l

Weitere Informationen:
Länge:
14.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
13.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Volumen:
0.45 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.