Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave bleu Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,24 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Lave bleu Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,24 l
Villeroy & Boch Lave bleu Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,24 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-4988
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4261-1300
EAN/GTIN:
     4003686403352
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Villeroy & Boch Lave bleu Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,24 l

Weitere Informationen:
Länge:
10.60 cm
Breite:
7.70 cm
Höhe:
8.10 cm
Gewicht:
0.21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.