Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave bleu Becher mit Henkel, Inhalt: 0,4 l, Durchmesser: 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch Lave bleu Becher mit Henkel, Inhalt: 0,4 l, Durchmesser: 9 cm
Villeroy & Boch Lave bleu Becher mit Henkel, Inhalt: 0,4 l, Durchmesser: 9 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-4995
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4261-9651
EAN/GTIN:
     4003686373471
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Villeroy & Boch Lave bleu Becher mit Henkel, Inhalt: 0,4 l, Durchmesser: 9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
12.50 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
10.50 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.36 kg
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,553*
€ 24,393*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,35*
€ 144,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,393*
€ 29,028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,723*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,363*
€ 27,802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,553*
€ 22,078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 146,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.