Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave bleu Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,4 l, Durchmesser: 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch Lave bleu Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,4 l, Durchmesser: 9 cm
Villeroy & Boch Lave bleu Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,4 l, Durchmesser: 9 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-4996
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4261-9660
EAN/GTIN:
     4003686390393
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Villeroy & Boch Lave bleu Becher ohne Henkel, Inhalt: 0,4 l, Durchmesser: 9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
6.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
10.50 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,777*
€ 23,247*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 133,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,247*
€ 27,664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,637*
€ 26,938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,167*
€ 26,379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,777*
€ 21,155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 139,482* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.