Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy&Boch Tee-Obertasse 0,22l NewWave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy&Boch Tee-Obertasse 0,22l NewWave
Villeroy&Boch Tee-Obertasse 0,22l NewWave
Artikel-Nr.:
     2813-456-502
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1025251270
EAN/GTIN:
     4003686163348
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Villeroy&Boch Tee-Obertasse 0,22l NewWave


Weitere Informationen:
Breite:
14.30 cm
Höhe:
7.30 cm
Gewicht:
0.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.