Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Tafelgabel - Maße: 20,3 cm / Ser.: NewWave Cutlery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Tafelgabel - Maße: 20,3 cm / Ser.: NewWave Cutlery
Villeroy und Boch Tafelgabel - Maße: 20,3 cm / Ser.: NewWave Cutlery
Artikel-Nr.:
     2813-456-6404
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6338-0050
EAN/GTIN:
     4003683246815
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
Villeroy und Boch Tafelgabel - Maße: 20,3 cm / Ser.: NewWave Cutlery

Weitere Informationen:
Länge:
20.30 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: menügabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,14*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 45,62004*
€ 58,33002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.