Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Sackkarre 59 x 130 cm (B x H) 200kg Stahlblech, pulverbeschichtet blau ·


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Sackkarre 59 x 130 cm (B x H) 200kg Stahlblech, pulverbeschichtet blau ·
Fetra Sackkarre 59 x 130 cm (B x H) 200kg Stahlblech, pulverbeschichtet blau ·
Fetra Sackkarre 59 x 130 cm (B x H) 200kg Stahlblech, pulverbeschichtet blau ·
Artikel-Nr.:
     2813-458-3293
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     TK1325
EAN/GTIN:
     4017976313252
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Fetra Sackkarre 59 x 130 cm (B x H) 200kg Stahlblech, pulverbeschichtet blau
· Maße: 59 x 130 cm (B x H)
· Maße der Schaufel: 32 x 25 cm (B x L)
· Tragfähigkeit: 200 kg
· Ausführung der Bereifung: TPE Kunststoff
· Montageart bei Lieferung: zerlegt
· Werkstoff: Stahlblech, pulverbeschichtet
· Farbe: blau

Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel. Sicherheitsgriffe. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Bereifung 160 x 40 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
0.10 cm
Gewicht:
18.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,02*
€ 220,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,85*
€ 220,67*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,29*
€ 222,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,86*
€ 226,04*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,21*
€ 261,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,05*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 40,58*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.