Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Tasse, Serie Artesano Barista, Inhalt: 0,22 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Tasse, Serie Artesano Barista, Inhalt: 0,22 Liter
Villeroy & Boch Tasse, Serie Artesano Barista, Inhalt: 0,22 Liter
Villeroy & Boch Tasse, Serie Artesano Barista, Inhalt: 0,22 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-191
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4026-1271
EAN/GTIN:
     5450523063306
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Villeroy & Boch Tasse, Serie Artesano Barista, Inhalt: 0,22 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
10 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,667*
€ 12,737*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 33,80004*
€ 43,85004*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 57,74004*
€ 73,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,737*
€ 15,157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,217*
€ 14,538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,837*
€ 14,086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,667*
€ 11,504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,422* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-4026-1520
ab € 11,047*
Zubehör
Villeroy & Boch
16-4026-1280
ab € 7,287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.