Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Tasse ohne Henkel, 10,5 cm Durchmesser, Serie New Moon, Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Tasse ohne Henkel, 10,5 cm Durchmesser, Serie New Moon, Inhalt:
Villeroy & Boch Tasse ohne Henkel, 10,5 cm Durchmesser, Serie New Moon, Inhalt:
Villeroy & Boch Tasse ohne Henkel, 10,5 cm Durchmesser, Serie New Moon, Inhalt:
Villeroy & Boch Tasse ohne Henkel, 10,5 cm Durchmesser, Serie New Moon, Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-459-329
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4264-1306?
EAN/GTIN:
     4003686386686
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Villeroy & Boch Tasse ohne Henkel, 10,5 cm Durchmesser, Serie New Moon, Inhalt: 0,28 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
10.50 cm
Breite:
10.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
10.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,083*
€ 12,213*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 54,93*
€ 70,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,213*
€ 14,533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,683*
€ 13,903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,233*
€ 13,367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,083*
€ 10,809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.