Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Untertasse, 14 cm Durchmesser, Serie Caffe Club white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Untertasse, 14 cm Durchmesser, Serie Caffe Club white
Villeroy & Boch Untertasse, 14 cm Durchmesser, Serie Caffe Club white
Villeroy & Boch Untertasse, 14 cm Durchmesser, Serie Caffe Club white
Artikel-Nr.:
     2813-459-442
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4088-1310
EAN/GTIN:
     5450523150297
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Villeroy & Boch Untertasse, 14 cm Durchmesser, Serie Caffe Club white

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,917*
€ 8,897*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,81*
€ 26,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,897*
€ 10,587
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,917*
€ 9,421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,547*
€ 8,981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,317*
€ 8,707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,917*
€ 7,041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.