Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Pastateller 30 cm, Serie Sedona, Inhalt: 0,6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Pastateller 30 cm, Serie Sedona, Inhalt: 0,6 Liter
Villeroy & Boch Pastateller 30 cm, Serie Sedona, Inhalt: 0,6 Liter
Villeroy & Boch Pastateller 30 cm, Serie Sedona, Inhalt: 0,6 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-642
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3356-2790
EAN/GTIN:
     5450523034634
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
Villeroy & Boch Pastateller 30 cm, Serie Sedona, Inhalt: 0,6 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
30 cm
Gewicht:
0.94 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,401*
€ 31,801*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,57004*
€ 132,80004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,801*
€ 37,843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,121*
€ 37,034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,491*
€ 36,284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,401*
€ 30,227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 190,806* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.