Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Pastateller 30cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Pastateller 30 cm, Serie Sedona, Inhalt: 0,6 Liter
Villeroy & Boch Pastateller 30 cm, Serie Sedona, Inhalt: 0,6 Liter
Villeroy & Boch Pastateller 30 cm, Serie Sedona, Inhalt: 0,6 Liter
Artikel-Nr.:
     9185-156.126
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3356-2790
EAN/GTIN:
     4057743044507
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller
Villeroy & Boch Pastateller 30cm Sedona
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
300
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,401*
€ 31,801*
Lager 9185
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,57004*
€ 132,80004*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,80004*
€ 158,03205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,49002*
€ 157,66312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,44004*
€ 154,03365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,76002*
€ 150,84442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 122,56002*
€ 145,84642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 107,57004*
€ 128,00835
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 17,92834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.