Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Salzstreuer, 5,5 cm, Serie Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Salzstreuer, 5,5 cm, Serie Universal
Villeroy & Boch Salzstreuer, 5,5 cm, Serie Universal
Villeroy & Boch Salzstreuer, 5,5 cm, Serie Universal
Artikel-Nr.:
     2813-459-824
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-2040-3470
EAN/GTIN:
     5450523018979
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Villeroy & Boch Salzstreuer, 5,5 cm, Serie Universal

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
5.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,015*
€ 10,925*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 45,22002*
€ 60,89004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,925*
€ 13,001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,535*
€ 12,537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,195*
€ 12,132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,015*
€ 9,538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.