Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tafelgabel - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 20,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelgabel - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 20,7 cm
Tafelgabel - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 20,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-460-1758
Hersteller:
     Arthur Krupp
Herst.-Nr.:
     62111P08
EAN/GTIN:
     8014808099373
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
Tafelgabel - Arthur Krupp Antique - Cream S/S /PVD Champ - 20,7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20.70 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: menügabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.