Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelgabel - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 20,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelgabel - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 20,4 cm
Tafelgabel - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 20,4 cm
Artikel-Nr.:
     2813-460-2041
Hersteller:
     Arthur Krupp
Herst.-Nr.:
     62820G08
EAN/GTIN:
     8014808376221
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
Tafelgabel - Arthur Krupp - Idea S/S / PVD Gold - 20,4 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20.40 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: menügabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.