Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steak-/Pizzagabel. Chromstahl. mit Holzgriff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steak-/Pizzagabel. Chromstahl. mit Holzgriff.
Steak-/Pizzagabel. Chromstahl. mit Holzgriff.
Artikel-Nr.:
     2813-463-052
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     519001
EAN/GTIN:
     4044925001205
Suchbegriffe:
Pizza-Gabel
Pizzagabel
Steak-Gabel
Steakgabel
Steak-/Pizzagabel. Chromstahl. mit Holzgriff.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
20.00 cm
Höhe:
0.20 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
24
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,76*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,36*
€ 1,95*
4 Tage
2632
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.