Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steak-/Pizzabesteck - Gabel - 20,0 x 0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steak-/Pizzabesteck - Gabel - 20,0 x 0,2 cm
Steak-/Pizzabesteck - Gabel - 20,0 x 0,2 cm
Artikel-Nr.:
     3061-519.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     519.001
EAN/GTIN:
     4044925001205
Suchbegriffe:
Pizza-Gabel
Pizzagabel
Steak-Gabel
Steakgabel

Steak-/Pizzabesteck - Gabel - 20,0 x 0,2 cm

  • Steak-/Pizzabesteck
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 20,0 x 0,2 cm
  • mit Holzgriff
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
20,0 x 0,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Pizza-Besteck, Pizzabesteck, Steak-Besteck, Steakbesteck, pizzabesteck, Steak-/Pizzabesteck, 519001, 519 001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
24
24
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,78*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,37*
€ 1,96*
Lager 3061
2632
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,52*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.