Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzstreuer. Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salzstreuer. Porzellan.
Salzstreuer. Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1134
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4974000-254
EAN/GTIN:
     4044925048644
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Salzstreuer. Porzellan.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,02*
€ 1,53*
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,18*
5 Tage
3165
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.