Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streuer - American Style. Glas/Kappe aus Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streuer - American Style. Glas/Kappe aus Edelstahl.
Streuer - American Style. Glas/Kappe aus Edelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1173
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1491001-997
EAN/GTIN:
     4044925049412
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Streuer - American Style. Glas/Kappe aus Edelstahl.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
13.50 cm
Gewicht:
0.31 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,16*
€ 2,18*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,87*
4 Tage
2809
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 3,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.