Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte. Porzellan. Maße: 40 x 9,5 x 3,5 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte. Porzellan. Maße: 40 x 9,5 x 3,5 LxBxH.
Platte. Porzellan. Maße: 40 x 9,5 x 3,5 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1176
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4939400-228
EAN/GTIN:
     4044925049450
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierplatte
Platte. Porzellan. Maße: 40 x 9,5 x 3,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
0.95 cm
Gewicht:
0.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 8,69*
23 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,50*
€ 9,83*
4 Tage
602
1
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 10,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.