| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-1333 Herst.-Nr.: 2295950 EAN/GTIN: 4044925053228 |
| |
|
| | |
| Reinigungsbürste mit Schaber. Holz/Messingborsten. mit Holzgriff und Messingborsten.
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 95.00 cm | Breite: | 2.70 cm | Gewicht: | 0.83 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,87* | € 23,59* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,71* | € 24,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,64* | € 27,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|