| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-463-1374 Herst.-Nr.: 2214100 EAN/GTIN: 4044925054522 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE HIGHFLEX. Edelstahl, goldfarben, › Gurtanschlüsse mit 4 Wege System › Gurtband auswechselbar › Gewicht 10 kg › Höhe 95 cm › Bodenteller Ø 35 cm. ohne Gurtband.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | gold | Höhe: | 83.00 cm | Gewicht: | 9.70 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten gold |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |