Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter. Acryl. mit schwerem Standfuß, Tafel wird durch Magnete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartenhalter. Acryl. mit schwerem Standfuß, Tafel wird durch Magnete
Kartenhalter. Acryl. mit schwerem Standfuß, Tafel wird durch Magnete
Artikel-Nr.:
     2813-463-1485
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1413170-2652
EAN/GTIN:
     4044925057936
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter
Kartenhalter. Acryl. mit schwerem Standfuß, Tafel wird durch Magnete zusammengehalten.
Maße: 14 x 5,5 x 18,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Länge:
14.00 cm
Breite:
5.50 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,52*
4 Tage
229
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.