Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtband für Wandmontage PERSONENLEITSYSTEM SERIE HIGHFLEX. Edelstahl, ›


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtband für Wandmontage PERSONENLEITSYSTEM SERIE HIGHFLEX. Edelstahl, ›
Gurtband für Wandmontage PERSONENLEITSYSTEM SERIE HIGHFLEX. Edelstahl, ›
Artikel-Nr.:
     2813-463-1505
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1114624-2813
EAN/GTIN:
     4044925058254
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Gurtband für Wandmontage PERSONENLEITSYSTEM SERIE HIGHFLEX. Edelstahl, › Gurtanschlüsse
mit 4 Wege System
› Gurtband auswechselbar
› Gewicht 10 kg
› Höhe 95 cm
› Bodenteller Ø 35 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
200.00 cm
Gewicht:
0.37 kg
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette 2m, gurtkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 18,66*
4 Tage
156
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 18,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1114.010
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.