Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtsystem inkl. Wand-Befestigung - Serie Highflex - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 200 - 1114.624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtsystem inkl. Wand-Befestigung - Serie Highflex - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 200 - 1114.624
Gurtsystem inkl. Wand-Befestigung - Serie Highflex - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 200 - 1114.624
Artikel-Nr.:
     3061-1114.624
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1114.624
EAN/GTIN:
     4044925058254
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette

Gurtsystem inkl. Wand-Befestigung - Serie Highflex - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 200 - 1114.624

  • Gurtsystem für die Befestigung an der Wand
  • das Gegenstück / der Wandhalter zum Einhängen des Zugbands muss separat bestellt werden - siehe Zubehör
  • Material: Edelstahl / Kunststoff
  • Farbe: Gurtfarbe schwarz
  • Abmessung: Gurtlänge 200 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl / Kunststoff
Farbe:
Gurtfarbe schwarz
Abm.:
Gurtlänge 200 cm
Serie:
Highflex
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette 2m, gurtkassette, Wandhalterung für Personenleitsysteme, Wandhalterung, Wandbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 18,73*
Lager 3061
156
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 18,93*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1114.010
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.