| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-1807 Herst.-Nr.: 6903083-1509 EAN/GTIN: 4044925068734 |
| |
|
| | |
| Schälmesser KÜCHENMESSERSERIE HACCP. Edelstahl, mit farbigem Kunststoffgriff mit Fingerschutz. Klingenlänge 8 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | gelb | Gewicht: | 0.02 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 4,39* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,97* | € 10,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|