Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbkugel BACKFORMEN. 6 Formen. Silikon, › temperaturbeständig von -40 °C bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbkugel BACKFORMEN. 6 Formen. Silikon, › temperaturbeständig von -40 °C bis
Halbkugel BACKFORMEN. 6 Formen. Silikon, › temperaturbeständig von -40 °C bis
Artikel-Nr.:
     2813-463-1953
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3162007
EAN/GTIN:
     4044925072922
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform
Halbkugel BACKFORMEN. 6 Formen. Silikon, › temperaturbeständig von -40 °C bis 280 °C›
Abmessung außen: 30 x 17,5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 8,47*
4 Tage
602
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 8,70*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,90*
€ 8,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.