Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen. 5 Borde. Edelstahl. 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen. 5 Borde. Edelstahl. 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2
Servierwagen. 5 Borde. Edelstahl. 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2
Artikel-Nr.:
     2813-463-2177
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1950005
EAN/GTIN:
     4044925078535
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen
Servierwagen. 5 Borde. Edelstahl. 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit
Feststeller, Tragfähigkeit ca. 75 kg pro Bord. Maße: 85 x 54 x 154 LxBxH, Abstand Böden 26 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
85.00 cm
Breite:
53.00 cm
Gewicht:
26.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,50*
€ 164,19*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 147,33*
€ 179,27*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 177,01*
€ 214,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.