Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel Omori. Chromnickelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menügabel Omori. Chromnickelstahl.
Menügabel Omori. Chromnickelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2216
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     297001-8
EAN/GTIN:
     4044925079341
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Menügabel Omori. Chromnickelstahl.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
21 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,97*
€ 4,01*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,99*
4 Tage
1256
1
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 5,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.