Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller MELAMIN. flach. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller MELAMIN. flach. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von
Teller MELAMIN. flach. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von
Artikel-Nr.:
     2813-463-2361
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9360234-392
EAN/GTIN:
     4044925081467
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller MELAMIN. flach. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von -30 °C
bis 70 °C
› besonders hart und formbeständig
› spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,92*
€ 6,38*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 7,00*
5 Tage
1256
1
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 7,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.