Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller - Ø 23 cm - gelb - 9360.234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller - Ø 23 cm - gelb - 9360.234
Teller - Ø 23 cm - gelb - 9360.234
Artikel-Nr.:
     3061-9360.234
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9360.234
EAN/GTIN:
     4044925081467
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller - Ø 23 cm - gelb - 9360.234

  • Material: Melamin
  • Farbe: gelb
  • Ø: 23 cm
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
gelb
Ø:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Essteller, Speiseteller, Teller, teller melamin flach, essteller, essteller flach, Teller aus Melamin, 9360234, 9360 234
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,90*
€ 6,36*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,98*
Lager 3061
1256
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 7,17*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.