Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkasten. 4 Einteilungen. Polyethylen. Maße: 53,0 x 32,5 x 10,0 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkasten. 4 Einteilungen. Polyethylen. Maße: 53,0 x 32,5 x 10,0 LxBxH.
Besteckkasten. 4 Einteilungen. Polyethylen. Maße: 53,0 x 32,5 x 10,0 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-254
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1518004-42
EAN/GTIN:
     4044925008556
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
GN-Besteckbehälter

Besteckkasten. 4 Einteilungen. Polyethylen. Maße: 53,0 x 32,5 x 10,0 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.68 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
595
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,70*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,38*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,61*
€ 8,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.